ステンレス 錘のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
116件の「ステンレス 錘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円柱重り」、「水中おもり」、「重り 2kg」などの商品も取り扱っております。
ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス)ランキング1位
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)200シリーズGF
1個
385税込424
当日出荷

ウエイト 1kg SUS(エスユーエス)ランキング2位
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)1000シリーズGF
1個
1,034税込1,137
当日出荷


ニュートン分銅 円筒型(精密分銅型) フック付 村上衡器ランキング4位
1個
8,998税込9,898
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)ランキング5位
1個
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)



SUS(エスユーエス)ウエイト 2kg
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)2000シリーズGF
1個
2,189税込2,408
当日出荷


ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)500シリーズGF
1個
649税込714
当日出荷


1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1セット(2個)
16,980税込18,678
10日以内出荷

用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプフック付分銅密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
8,498税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイゾックスロープ専用おもり
材質本体: 鉛、U金具:ステンレス関連資料(0.03MB)
1個
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 枕型分銅
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
1個
18,980税込20,878
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅。ステンレス鋼製
1個
9,998税込10,998
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)